metabo Schlagbohrmaschine SBE 751, 750 Watt

Artikelnummer: Z00430493
EAN: 4007430193865
metabo Schlagbohrmaschine SBE 751, 750 Watt
Brutto Set-Preis 206,43 € Netto 173,47 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

SBE 751

- Robust und unempfindlich gegen abrasive Einwirkung von Staub durch den Marathon-Motor - Variospeed (V)-Elektronik bzw. Vario-Tacho-Constamatic - Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl - 2-Gang-Getriebe - Maximale Leistung auch im Linkslauf durch drehbare Kohlebürstenbrücke - S-automatic-Sicherheitskupplung: Sicherheitsabschaltung zur Begrenzung des ruckartig auftretenden Rückdrehmoments - Rechts-/Linkslauf - Bohrspindel mit Innensechskant für Schrauber-Bits - Abschaltkohlebürsten

Lieferumfang: Schnellspannbohrfutter Futuro Top, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Drehzahl bei Nennlast 600/1.800
Bohrspindel mit Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Bohrspindelgewinde 1/2"-20 UNF
Gewicht ohne Netzkabel 2,6 KG_tmp
Bohrfutter-Spannweite 1-13 Millimeter
Modell SBE 751
Spannhalsdurchmesser 43 Millimeter
Bohr-Ø in Weichholz 40/25 Millimeter
Bohr-Ø in Stahl 13/8 Millimeter
Bohr-Ø in Beton 20 Millimeter
Leerlaufdrehzahl 0-1.000/0-3.100
Nennaufnahme 750 Watt
Max. Schlagzahl 59.000
max. Drehmoment 30/13 Nanometer
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]