Schlagbohrmaschine SBE 850

Artikelnummer: Z00460089
EAN: 4007430212306
Herstellernummer: 60084250
Schlagbohrmaschine SBE 850
Inkl. Steuern: 218,79 € VE 1 Stück Netto 183,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

statistische Warennummer 84672199000
Spannhalsdurchmesser (mm) 43
Schlagzahl max. (min-1) 60.000
Leerlaufdrehzahl 1./2. Gang (min-1) 0 - 1.100 / 0 - 3.400
Bohrdurchmesser (Bohr-Ø Holz/Stahl/Mauerwerk) (mm) 40 / 13 / 20
Breite (Verpackung) (cm) 32,000
Bohrfutterspannweite mm 1 - 13
Bohrfutterspannweite_min (mm) 1
Bohrfutterspannweite_max (mm) 13
Bohrfutterspannbereich (mm) 1 - 13
Bohrspindelgewinde 1/2 " - 20 UNF
Bohrspindel mit Innensechskant 1/4" (6,35 mm)
Drehzahl bei Nennlast (/min) 630/1.900
Abgabeleistung (W) 520
Bohrdurchmesser Stahl 2. Gang (mm) 8
Bohrdurchmesser Beton 2. Gang (mm) 20
Bohrdurchmesser in Beton (mm) 20
Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang (mm) 13
Bohrdurchmesser in Weichholz 40 mm/25 mm
Bohrdurchmesser in Stahl 13 mm/8 mm
Bohrdurchmesser Holz 2. Gang (mm) 25
Bohrdurchmesser Holz 1. Gang (mm) 40
BAA271001 4007430212306
Max. Schlagzahl (U/min) 60000
Max. Drehmoment 36 Nm/14 Nm
Gewicht ohne Netzkabel (kg) 2,8
Kabellänge (m) 4
Höhe (Verpackung) (cm) 11,000
Leistungsaufnahme (Watt) 850
Leistungsaufnahme (W) 850
Leistungsabgabe (W) 520
Länge (Verpackung) (cm) 49,000
Leerlaufdrehzahl (/min) 0 - 1.100 / 0 - 3.400
Leerlaufdrehzahl 2. Gang_bis (U/min) 3400
Leerlaufdrehzahl 1. Gang_bis (U/min) 1100
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen