Nageldübel NP 5- 50 vormontiert apolo MEA

Artikelnummer: Z00062677
EAN: 4001990515037
Herstellernummer: 9550NP
Nageldübel NP 5- 50 vormontiert apolo MEA
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 100 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Nagelschraube galvanisch verzinkt · vormontiert · geeignet für die schnelle Montage von Rahmen, Latten, Profilen usw. · exakte Abstimmung zwischen dem Nylondübel und der Nagelschraube sorgt für hohe Auszugswerte · integrierte Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Spreizen · Nagelschraube mit Pozidrive und erhöhtem Rand als Schlagschutz ermöglicht sicheres Herausdrehen der Nagelschraube zur Demontage · Material Polyamid

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ NP 5- 50
Dübellänge (mm) 50
Bohrer-Ø (mm) 5
min. Bohrlochtiefe (mm) 35
max. Klemmdicke (mm) 25
Min. Verankerungstiefe (mm) 25
Material Polyamid, Schraube galvanisch verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen