Nageldübel NP 6-80 A2 nicht rostender Stahl A2 VE: 50 Stk.

Artikelnummer: Z00062956
EAN: 4001990597316
Herstellernummer: 9X680NP
Apolo MEA
Nageldübel NP 6-80 A2 nicht rostender Stahl A2 VE: 50 Stk.
Inkl. Steuern: 13,40 € VE 50 Stück Netto 11,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Nagelschraube aus nicht rostendem Stahl A2, vormontiert · geeignet für die schnelle Montage von Rahmen, Latten, Profilen usw. · exakte Abstimmung zwischen dem Nylondübel und der Nagelschraube sorgt für hohe Auszugswerte · integrierte Einschlagsperre verhindert vorzeitiges Spreizen · Nagelschraube mit Pozidrive ermöglicht sicheres Herausdrehen der Nagelschraube zur Demontage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Polyamid + nicht rostender Stahl A2
Typ NP 6-80 A2
Dübellänge (mm) 80
Bohrer-Ø (mm) 6
min. Bohrlochtiefe (mm) 40
max. Klemmdicke (mm) 50
Min. Verankerungstiefe (mm) 30
Material Polyamid, Schraube nicht rostender Stahl A2

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen