Nageldübel N 8x100/60 S (100)

Artikelnummer: Z00501501
EAN: 4006209487938
Herstellernummer: 048793
Fischer
Nageldübel N 8x100/60 S (100)
Inkl. Steuern: 18,93 € VE 100 Stück Netto 15,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf besteht aus einem hochwertigen Nylondübel und einer galvanisch verzinkten Nagelschraube. Diese sind für eine schnelle Montage bereits vormontiert. Der Nageldübel wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage durch das Anbauteil eingeführt. Beim Einschlagen der Nagelschraube spreizt die Dübelhülse auf und verankert sicher im Baustoff. Der fischer Nageldübel N-S mit Senkkopf ist ideal für die Befestigung von Holzkonstruktionen in allen Baustoffen im Innenbereich.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bohrlochdurchmesser ([mm]) 8
effektive Verankerungstiefe ([mm]) 40
Dübellänge (mm) 100
fischer Nagelschraube ([mm]) 5 x 105
Antrieb PZ3
Bohrernenndurchmesser ([mm]) 8
min. Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage ([mm]) 115
max. Dicke des Anbauteils ([mm]) 60
Min. Verankerungstiefe (mm) 40
GTIN (EAN-Code) 4006209487938
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen