Kraftschraubereinsatz DIN3121 725 SW17mm 1/2Zoll 4KT Gesamt-L.55mm FormG12,5 ASW

Artikelnummer: Z00053158
EAN: 4050623704317
Herstellernummer: 725 072507
Kraftschraubereinsatz DIN3121 725 SW17mm 1/2Zoll 4KT Gesamt-L.55mm FormG12,5 ASW
Inkl. Steuern: 11,04 € VE 1 Stück Netto 9,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Innensechskant-Profil · aus Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 21
Schlüsselweite (mm) 17
Länge (mm) 20
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen