Kraftschraubereinsatz Gr.E16 1/2Zoll 4KT Gesamt-L.38mm Form G12,5 TX-Schrauben

Artikelnummer: Z00053145
EAN: 4050623703327
Herstellernummer: 720 E 072133
Kraftschraubereinsatz Gr.E16 1/2Zoll 4KT Gesamt-L.38mm Form G12,5 TX-Schrauben
Inkl. Steuern: 6,02 € VE 1 Stück Netto 5,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 21
Länge (mm) 20
Material Sonderstahl
Größe E 16
Gesamtlänge (mm) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen