ASW Kraftschraubereinsatz Gr.E24 1/2Zoll 4KT Gesamt-L.38mm Form G12,5 TX-Schrauben

Artikelnummer: Z00053148
EAN: 4050623703358
Herstellernummer: 720 E 072136
ASW Kraftschraubereinsatz Gr.E24 1/2Zoll 4KT Gesamt-L.38mm Form G12,5 TX-Schrauben
Brutto Set-Preis 5,49 € Netto 4,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Außen-TORX®-Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 20 Millimeter
Material Sonderstahl
Gesamtlänge 38 Millimeter
Größe E 24
passender Sicherungsring Ø 26 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]