Kraftschraubereinsatz Gr.T30 1/2Zoll 4KT DIN3121 ASW Form G12,5

Artikelnummer: Z00053136
EAN: 4050623704201
Herstellernummer: 724 072404
Kraftschraubereinsatz Gr.T30 1/2Zoll 4KT DIN3121 ASW Form G12,5
Inkl. Steuern: 10,31 € VE 1 Stück Netto 8,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 21
Länge (mm) 20
Material Sonderstahl
Größe T 30
Gesamtlänge (mm) 55
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen