Kraftschraubereinsatz sw 27 3/4 Zoll 4 KT Antrieb f.Innen 6 KT Schrauben

Artikelnummer: Z00053197
EAN: 4050623705031
Herstellernummer: 745-27
Kraftschraubereinsatz sw 27 3/4 Zoll 4 KT Antrieb f.Innen 6 KT Schrauben
Inkl. Steuern: 18,25 € VE 1 Stück Netto 15,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Innen-Innensechskant-Profil · aus Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 38
Schlüsselweite (mm) 27
Länge (mm) 36
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 62

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen