ASW Kraftschraubereinsatz SW14mm 1/2Zoll 4KT DIN3121 ASW Form G12,5

Artikelnummer: Z00053157
EAN: 4050623704300
Herstellernummer: 725 072506
ASW Kraftschraubereinsatz SW14mm 1/2Zoll 4KT DIN3121 ASW Form G12,5
Inkl. Steuern: 7,76 € VE 1 Stück Netto 6,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: für Schrauben mit Innensechskant-Profil · aus Sonderstahl · Oberflächen stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 55 Millimeter
Länge 20 Millimeter
Schlüsselweite mm 14 Millimeter
Material Sonderstahl
passender Sicherungsring Ø 21 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen