Kraftschraubereinsatz SW19mm 3/4Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.

Artikelnummer: Z00053184
EAN: 4050623704676
Herstellernummer: 740 L 074043
Kraftschraubereinsatz SW19mm 3/4Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.
Inkl. Steuern: 15,34 € VE 1 Stück Netto 12,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · lange Ausführung Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 38
Schlüsselweite (mm) 19
Länge (mm) 36
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 95
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen