ASW Kraftschraubereinsatz SW21mm 1/2Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.

Artikelnummer: Z00053132
EAN: 4050623702917
Herstellernummer: 720 L 072068
ASW Kraftschraubereinsatz SW21mm 1/2Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.
Brutto Set-Preis 8,18 € Netto 6,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

12,5 mm (1/2")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form G 12,5 · mit Stiftbohrung und Ringnut · lange Ausführung · Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material Sonderstahl
Länge 24 Millimeter
passender Sicherungsring Ø 26 Millimeter
Schlüsselweite mm 21 Millimeter
Gesamtlänge 78 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]