Kraftschraubereinsatz SW33mm 1Zoll 4KT DIN3121 ASW

Artikelnummer: Z00053208
EAN: 4050623705239
Herstellernummer: 750 075009
Kraftschraubereinsatz SW33mm 1Zoll 4KT DIN3121 ASW
Inkl. Steuern: 17,41 € VE 1 Stück Netto 14,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

25,0 mm (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 6-kant · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 45
Schlüsselweite (mm) 33
Länge (mm) 45
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen