ASW Kraftschraubereinsatz SW36mm 1Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.

Artikelnummer: Z00053221
EAN: 4050623705505
Herstellernummer: 750 L 075051
ASW Kraftschraubereinsatz SW36mm 1Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.
Brutto Set-Preis 23,86 € Netto 20,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

25,0 mm (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut · lange Ausführung Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 36 Millimeter
passender Sicherungsring Ø 45 Millimeter
Material Sonderstahl
Länge 45 Millimeter
Gesamtlänge 100 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]