ASW Kraftschraubereinsatz SW36mm 3/4Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.

Artikelnummer: Z00053192
EAN: 4050623704768
Herstellernummer: 740 L 074059
ASW Kraftschraubereinsatz SW36mm 3/4Zoll 4KT DIN3121 ASW lange Ausf.
Inkl. Steuern: 21,61 € VE 1 Stück Netto 18,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · lange Ausführung Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø 38 Millimeter
Gesamtlänge 95 Millimeter
Schlüsselweite mm 36 Millimeter
Länge 36 Millimeter
Material Sonderstahl
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen