ASW Kraftschraubereinsatz SW55mm 1Zoll 4KT DIN3121 ASW Form H25

Artikelnummer: Z00053214
EAN: 4050623705314
Herstellernummer: 750 075017
ASW Kraftschraubereinsatz SW55mm 1Zoll 4KT DIN3121 ASW Form H25
Inkl. Steuern: 29,07 € VE 1 Stück Netto 24,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

25,0 mm (1")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 25 · mit Stiftbohrung und Ringnut Abtrieb: 6-kant · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø 45 Millimeter
Material Sonderstahl
Schlüsselweite mm 55 Millimeter
Gesamtlänge 84 Millimeter
Länge 45 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen