Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz DIN3121 SW 33mm 3/4Zoll 4KT Ges.-L.95mm H20

Artikelnummer: Z00053190
EAN: 4050623704744
Herstellernummer: 740 L 074056
Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz DIN3121 SW 33mm 3/4Zoll 4KT Ges.-L.95mm H20
Inkl. Steuern: 21,28 € VE 1 Stück Netto 17,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

20,0 mm (3/4")-Vierkantantrieb DIN 3121 · Form H 20 · mit Stiftbohrung und Ringnut · lange Ausführung Abtrieb: 6-kant · mit schrauben- und mutternschonendem Profil · aus Sonderstahl · Oberfläche stahlgrau · geölt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 33 Millimeter
Material Sonderstahl
Länge 36 Millimeter
passender Sicherungsring Ø 38 Millimeter
Gesamtlänge 95 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen