Kraftschraubereinsatz 1.1/2Zoll lang 6-kant 110 mm

Artikelnummer: Z00045151
EAN: 4010886633175
Herstellernummer: 6331780
Kraftschraubereinsatz 1.1/2Zoll lang 6-kant 110 mm
Inkl. Steuern: 704,52 € VE 1 Stück Netto 592,03 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Ab SW 95 mm KB 6470 und KB 6475 verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 2 127 Millimeter
Gesamtlänge 160 Millimeter
Ø 1 155 Millimeter
Schlüsselweite mm 110 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen