GEDORE Kraftschraubereinsatz 1.1/2" lang 6-kant 41 mm

Artikelnummer: Z00045137
EAN: 4010886633014
Herstellernummer: 6330110
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1.1/2" lang 6-kant 41 mm
UVP: 328,92 €   - Sie sparen 42%
Brutto Set-Preis 190,55 € Netto 160,13 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • Ab SW 95 mm KB 6470 und KB 6475 verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite mm 41 Millimeter
Ø 2 86 Millimeter
Gesamtlänge 140 Millimeter
Ø 1 70 Millimeter
Schlüsselweite 41 Millimeter
Länge 1 140 Millimeter
Antriebsaufnahme 1.1/2 Zoll
Kopftiefe 22,0 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Durchmesser 2
Verpackungseinheit 1 Stück
Antriebsaufnahme Vierkant
Durchmesser d2 86 Millimeter
Länge (L, L1)
empfohlenes Zubehör KB 3770, KB 3775
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 40 Millimeter
Durchmesser 1
Durchmesser d1 70 Millimeter
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Kopftiefe (a1, t)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]