GEDORE Kraftschraubereinsatz 1.1/2Zoll lang 6-kant 50 mm

Artikelnummer: Z00045139
EAN: 4010886633045
Herstellernummer: 6330460
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1.1/2Zoll lang 6-kant 50 mm
Inkl. Steuern: 218,26 € VE 1 Stück Netto 183,41 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 40, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Ab SW 95 mm KB 6470 und KB 6475 verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 140 Millimeter
Schlüsselweite mm 50 Millimeter
Ø 2 86 Millimeter
Ø 1 80 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen