Kraftschraubereinsatz 1/2Zoll lang 6-kant 24 mm

Artikelnummer: Z00044224
EAN: 4010886616444
Herstellernummer: 6164430
Gedore
Kraftschraubereinsatz 1/2Zoll lang 6-kant 24 mm
Inkl. Steuern: 13,85 € VE 1 Stück Netto 11,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø (mm) 24
Schlüsselweite (mm) 24
Länge (mm) 25
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 82
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen