Kraftschraubereinsatz 1/2Zoll 6-kant 3/4Zoll

Artikelnummer: Z00044204
EAN: 4010886616390
Herstellernummer: 6163970
Gedore
Kraftschraubereinsatz 1/2Zoll 6-kant 3/4Zoll
Inkl. Steuern: 6,64 € VE 1 Stück Netto 5,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 3/4
Ø 2 (mm) 30
Ø 1 (mm) 27,5
Gesamtlänge (mm) 38
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen