- 38%

GEDORE Kraftschraubereinsatz ½" 6-kant 32 mm

Artikelnummer:  
Z00044197
EAN:  
4010886844496
Herstellernummer:  
1783742
Marke:  
GEDORE

3 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 13,45 €
8,39 €

Netto 7,05 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 1 44,0 Millimeter
Durchmesser 2 30 Millimeter
Gewicht kg 0,286 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 17,0 Millimeter
Länge (L, L1) 50 Millimeter
Schlüsselweite 32 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 1970 15-27, KB 1975 15-27
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

3 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben