GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 5/8"

Artikelnummer: Z00044202
EAN: 4010886616345
Herstellernummer: 6163460
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/2" 6-kant 5/8"
UVP: 8,09 €   - Sie sparen 31%
Brutto Set-Preis 5,59 € Netto 4,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 1 25,0 Millimeter
Ø 2 25 Millimeter
Schlüsselweite 5/8 Zoll
Gesamtlänge 38 Millimeter
Länge 1 38 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 1/2 Zoll
Zielgruppe Industrie
Durchmesser 2
Länge (L, L1)
Antriebsaufnahme 12,5 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Kopftiefe 8,0 Millimeter
Durchmesser d2 25 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 1970 15-27, KB 1975 15-27
Durchmesser 1
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Durchmesser d1 25,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]