GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/2" Außen-TORX E14

Artikelnummer: Z00044238
EAN: 4010886622346
Herstellernummer: 6223460
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/2" Außen-TORX E14
UVP: 11,42 €   - Sie sparen 34%
Brutto Set-Preis 7,56 € Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • TORX® = reg. Markenzeichen der Fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe E14
Länge 20 Millimeter
Schlüsselweite mm 12,90 Millimeter
Antriebsvierkant mm 12,5 Millimeter
Gesamtlänge 38 Millimeter
passender Sicherungsring Ø 19 Millimeter
Material Sonderstahl
Antriebsvierkant 1/2
Durchmesser 2
empfohlenes Zubehör KB 1970 10-14, KB 1975 10-14
Verpackungseinheit 1 Stück
Verpackungseinheit (VE)
Durchmesser d1 18,5 Millimeter
Kopftiefe 12 Millimeter
Länge (L, L1)
Abtriebsgröße TORX® (außen)
Durchmesser d2 25 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant
Zielgruppe Industrie, erneuerbare Energien, Windkraft
Schraubenmaß M12
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 12,5 Millimeter
Antriebsaufnahme 1/2 Zoll
Länge 1 38 Millimeter
Abtriebsgröße E14
Schlüsselweite TORX 12,90 Millimeter
Durchmesser 1
Kopftiefe (a1, t)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]