GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/4" 6-kant 11 mm

Artikelnummer: Z00044351
EAN: 4010886619872
Herstellernummer: 6198760
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/4" 6-kant 11 mm
UVP: 6,54 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 3,97 € Netto 3,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 2 13 Millimeter
Gesamtlänge 23 Millimeter
Ø 1 16,3 Millimeter
Schlüsselweite mm 11,0 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 2070, KB 2075
Antriebsaufnahme 1/4 Zoll
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße 6,3 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Zielgruppe Industrie
Antriebsaufnahme Vierkant
Durchmesser d2 13 Millimeter
Durchmesser 2
Durchmesser 1
Kopftiefe 5 Millimeter
Schlüsselweite 11,0 Millimeter
Länge (L, L1)
Durchmesser d1 16,3 Millimeter
Länge 1 23 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]