GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/4" 6-kant 5/16"

Artikelnummer: Z00044358
EAN: 4010886619940
Herstellernummer: 6199490
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1/4" 6-kant 5/16"
UVP: 7,14 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 4,33 € Netto 3,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 6,3, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 1 12,5 Millimeter
Schlüsselweite 5/16 Zoll
Gesamtlänge 23 Millimeter
Ø 2 13 Millimeter
Durchmesser d1 12,5 Millimeter
Kopftiefe (a1, t)
Durchmesser 1
Länge 1 23 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 1/4 Zoll
Kopftiefe 3 Millimeter
Durchmesser 2
Durchmesser d2 13 Millimeter
Antriebsaufnahme 6,3 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 2070, KB 2075
Zielgruppe Industrie
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße
Länge (L, L1)
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]