Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 1.13/16Zoll

Artikelnummer: Z00044435
EAN: 4010886618684
Herstellernummer: 6186830
Gedore
Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 1.13/16Zoll
Inkl. Steuern: 42,53 € VE 1 Stück Netto 35,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.13/16
Ø 2 (mm) 54
Ø 1 (mm) 70
Gesamtlänge (mm) 69

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen