GEDORE Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 1.5/8Zoll

Artikelnummer: Z00044434
EAN: 4010886618660
Herstellernummer: 6186670
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 1.5/8Zoll
Inkl. Steuern: 30,51 € VE 1 Stück Netto 25,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 1 63 Millimeter
Schlüsselweite 1.5/8
Gesamtlänge 64 Millimeter
Ø 2 54 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen