- 39%

GEDORE Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 1.7/8"

Lieferung in 7 Werktag.

UVP 65,45 €
39,96 €

Netto 33,58 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,981 Kilogramm
Schlüsselweite 1.7/8 Zoll
Durchmesser 1 70 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 2170, KB 2175
Durchmesser 2 54 Millimeter
Länge (L, L1) 72 Millimeter
Kopftiefe (a1, t) 27,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 40%
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1.1/2" 6-kant 55 mm
UVP: 168,27 € 100,42 € Netto 84,39 € - versandkostenfrei
- 39%
GEDORE Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 32 mm
UVP: 24,51 € 14,91 € Netto 12,53 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 28%
196,90 € UVP 273,00 €
Commax Commax Tablet-PC MID BLADE 70/111293 schwarz
245,93 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Nach oben