Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 2.1/4Zoll

Artikelnummer: Z00044437
EAN: 4010886618707
Herstellernummer: 6187050
Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 2.1/4Zoll
Inkl. Steuern: 63,37 € VE 1 Stück Netto 53,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 2.1/4
Ø 2 (mm) 54
Ø 1 (mm) 82
Gesamtlänge (mm) 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen