Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 22 mm

Artikelnummer: Z00044411
EAN: 4010886618301
Herstellernummer: 6183060
Gedore
Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 22 mm
Inkl. Steuern: 23,23 € VE 1 Stück Netto 19,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 · Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsstift Größe Ø (mm) 5,0 x 45
passender Sicherungsring Ø (mm) 45
Schlüsselweite (mm) 22
Länge (mm) 45
Material Sonderstahl
Gesamtlänge (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen