Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 30 mm

Artikelnummer: Z00044414
EAN: 4010886618332
Herstellernummer: 6183300
Kraftschraubereinsatz 1Zoll 6-kant 30 mm
Inkl. Steuern: 22,11 € VE 1 Stück Netto 18,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 · Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert · Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden · * nicht genormt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

passender Sicherungsring Ø 45 Millimeter
Material Sonderstahl
Gesamtlänge 58 Millimeter
Schlüsselweite mm 30 Millimeter
Länge 45 Millimeter
passender Sicherungsstift Größe Ø 5,0 x 45 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen