- 40%

GEDORE Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 38 mm

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 42,36 €
25,45 €

Netto 21,39 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser 1 60 Millimeter
Durchmesser 2 54 Millimeter
Gewicht kg 0,764 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t) 19,0 Millimeter
Länge (L, L1) 67 Millimeter
Schlüsselweite 38 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 2170, KB 2175
nicht genormt *
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden • * nicht genormt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

19 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 39%
GEDORE Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 32 mm
UVP: 24,51 € 14,91 € Netto 12,53 € - zzgl. Versand
- 47%
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1.½" 6-kant 55 mm
UVP: 168,27 € 89,00 € Netto 74,79 € - versandkostenfrei
- 40%
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 1.13/16"
UVP: 62,59 € 37,79 € Netto 31,76 € - zzgl. Versand
- 39%
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 1.7/8"
UVP: 65,45 € 39,96 € Netto 33,58 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben