GEDORE Kraftschraubereinsatz 1Zoll lang 6-kant 41 mm

Artikelnummer: Z00044447
EAN: 4010886618615
Herstellernummer: 6186160
GEDORE Kraftschraubereinsatz 1Zoll lang 6-kant 41 mm
Inkl. Steuern: 43,16 € VE 1 Stück Netto 36,27 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 100 Millimeter
Material Sonderstahl
Schlüsselweite mm 41 Millimeter
Länge 45 Millimeter
passender Sicherungsring Ø 45 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen