Kraftschraubereinsatz 21mm lang Sonderstahl m.Schutzhülse

Artikelnummer: Z00049131
EAN: 4010886881859
Herstellernummer: 2178230
Kraftschraubereinsatz 21mm lang Sonderstahl m.Schutzhülse
Inkl. Steuern: 14,67 € VE 1 Stück Netto 12,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert · Farbe Kunststoff-Schutzhülsen: 17 mm: RAL 5017 Verkehrsblau 19 mm: RAL 6024 Verkehrsgrün 21 mm: RAL 3020 Verkehrsrot 22 mm: RAL 1023 Verkehrsgelb

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 1 30,5 Millimeter
Gesamtlänge 82 Millimeter
Ø 2 30 Millimeter
Schlüsselweite mm 21 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen