Kraftschraubereinsatz 3/4Zoll 6-kant 1.1/2Zoll

Artikelnummer: Z00044954
EAN: 4010886628515
Herstellernummer: 6285140
Kraftschraubereinsatz 3/4Zoll 6-kant 1.1/2Zoll
Inkl. Steuern: 27,97 € VE 1 Stück Netto 23,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174 · GEDORE Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite 1.1/2
Ø 2 (mm) 44
Ø 1 (mm) 54
Gesamtlänge (mm) 59

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen