Your company account is blocked and you cannot place orders. If you have questions, please contact your company administrator.

GEDORE Kraftschraubereinsatz 3/4" 6-kant 22 mm

Artikelnummer
Z00044934
EAN
4010886628225
Herstellernummer
6282200
Marke
GEDORE
  • Kauf auf Rechnung
  • ab 75€ Gratis Versand
  • 30 Tage Rückgaberecht
14,60 € 12,27 € - zzgl. Versand
Bewertung:
0%
Lieferung in
1 Werktag
Auf Lager
Artikelnummer
Z00044934
EAN
4010886628225
Herstellernummer
6282200
Marke
GEDORE

Technische Daten

Durchmesser 138 Millimeter
Durchmesser 244 Millimeter
Gesamtlänge50 Millimeter
Gewicht kg0,345 Kilogramm
Kopftiefe (a1, t)11,0 Millimeter
Länge35 Millimeter
Länge (L, L1)50 Millimeter
MaterialSonderstahl
Schlüsselweite22 Millimeter
empfohlenes ZubehörKB 3270, KB 3275
passender Sicherungsring Ø36 Millimeter
Ø4,0 Millimeter
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Produktbeschreibung

• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • * nicht genormt
mehr anzeigen
weniger anzeigen

Wichtige Hinweise & Dokumente

Eigene Bewertung schreiben
Nur eingetragene Benutzer können Rezensionen schreiben. Bitte einloggen oder erstellen Sie einen Account