GEDORE Kraftschraubereinsatz 3/4" lang 6-kant 36 mm

Artikelnummer: Z00044970
EAN: 4010886628430
Herstellernummer: 6284330
GEDORE Kraftschraubereinsatz 3/4" lang 6-kant 36 mm
UVP: 52,48 €   - Sie sparen 38%
Brutto Set-Preis 32,50 € Netto 27,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser d2 44 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 3270, KB 3275
Durchmesser d1 52 Millimeter
Antriebsaufnahme 20 Millimeter
Kopftiefe 19,0 Millimeter
Schlüsselweite 36 Millimeter
Antriebsaufnahme Vierkant 3/4 Zoll
Länge 1 95 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]