- 41%

GEDORE Kraftschraubereinsatz 3/4" Innen-6-kant 24 mm

Artikelnummer:  
Z00044924 
EAN:  
4010886870020 
Herstellernummer:  
1956515 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 29,63 €
17,37 €

Netto 14,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 41%

Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Technische daten

Durchmesser (d, d2) 44 Millimeter
Gewicht kg 0,630 Kilogramm
Länge (L, L1) 65 Millimeter
Schlüsselweite Sechskant 24 Millimeter
Spitzenlänge (t, L2) 26 Millimeter
empfohlenes Zubehör KB 3270, KB 3275
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Maschinenbetätigt • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 20, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, manganphosphatiert
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 52%
68,25 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 24%
225,95 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
406,63 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 31%
344,20 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 16%
118,43 € UVP 141,61 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 51%
124,51 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben