Adapter maschinenbetätigt 9007S · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 37 mm

Artikelnummer: Z00354019
EAN: 4000896072545
Herstellernummer: 9007S
Adapter maschinenbetätigt 9007S · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll) · l: 37 mm
UVP: 16,42 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 13,89 € VE 1 Stück Netto 11,67 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

  • Außen-Vierkant Antrieb 10 = 3/8″

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 10 mm (3/8 Zoll)
Länge (mm) 37
Gesamtlänge (für eClass) 37

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen