Gelenkstück maschinenbetätigt 9006S · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 69 mm

Artikelnummer: Z00352857
EAN: 4000896043170
Herstellernummer: 9006S
HAZET
Gelenkstück maschinenbetätigt 9006S · Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll) · Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll) · l: 69 mm
UVP: 57,00 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 42,46 € VE 1 Stück Netto 35,68 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 12,5 = 1/2″
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Länge (mm) 69
Gesamtlänge (für eClass) 69
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen