- 32%

HAZET Schlag-, Maschinenschrauber-Adapter 1007S-1 - Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) - Vierkant massiv 12,5 mm (½ Zoll)

Artikelnummer:  
Z00353900 
EAN:  
4000896001804 
Herstellernummer:  
1007S-1 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 35,46 €
24,00 €

Netto 20,17 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abtrieb Vierkant massiv 12,5 mm (1/2 Zoll)
Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Durchmesser (min-max)
Gesamtlänge 56
Hand-/Maschinenbetätigung Für Maschinenbetätigung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Material Chrom-Vanadium-Sonderstahl
Oberfläche phosphatiert, geölt
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: phosphatiert

Made In Germany

  • Außen-Vierkant Antrieb 12,5 = 1/2″
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 47%
KNIPEX Cobra®-Paket
UVP: 97,04 € 51,00 € Netto 42,86 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 31%
420,81 € UVP 605,71 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 23%
77,94 € UVP 101,03 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
GEDORE Rohrbiegezange 4,75-10 mm, glanzvernickelt, Griffe mit PVC-Überzug - 41%
28,14 € UVP 47,96 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben