Kraft-Gelenkstück 1106S · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 125 mm

Artikelnummer: Z00352794
EAN: 4000896002719
Herstellernummer: 1106S
HAZET
Kraft-Gelenkstück 1106S · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll) · l: 125 mm
UVP: 139,23 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 103,28 € VE 1 Stück Netto 86,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 25 mm (1 Zoll)
Länge (mm) 125
Gesamtlänge (für eClass) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen