Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1104S-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 270 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge

Artikelnummer: Z00353933
EAN: 4000896002665
Herstellernummer: 1104S-32
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.) 1104S-32 · s: 32 mm · Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll) · Außen-Sechskant · l: 270 mm Fahrwerk (Achsen/Stoßdämpfer/Räder/Spurstangen)Nutzfahrzeuge
UVP: 115,67 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 85,55 € VE 1 Stück Netto 71,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Besonders lange 6kt. Steckschlüssel Ausführung z.B. für tiefliegende Radschrauben/Muttern an Nutzfahrzeugen
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 25 = 1″
  • Oberfläche: phosphatiert
  • DIN 3124, ISO 2725-1

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 30.5
Schlüsselweite (mm) 32
Schlüsselweite (s1) (mm) 32
Durchmesser d1 (am Abtrieb) (mm) 48.5
Durchmesser d2 (am Antrieb) (mm) 54
Antrieb Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Länge (mm) 270
Gesamtlänge (für eClass) 270
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen