Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.)

Artikelnummer: Z00354317
EAN: 4000896191734
Herstellernummer: 903SLG-19/3
HAZET
Kraft-Steckschlüssel-Einsatz (6kt.)
UVP: 59,14 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 44,05 € VE 1 Stück Netto 37,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Je 3 Einsätze in praktischer Vorratsbox
  • Für Maschinenbetätigung
  • Innen-Vierkant (Robertson) 12,5 = 1/2″

Made In Germany

  • 3teiliger Satz,
  • Inhalt:
    903 S Lg-19 (3x)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 19
Antrieb Vierkant hohl 12,5 mm (1/2 Zoll)
Abtrieb Außen-Sechskant
Anzahl Werkzeuge (Satz/Sortiment) (Stück) 3
Länge (mm) 85
Gesamtlänge (für eClass) 85
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen