Kraft-Verlängerung 1005S-13 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 330 mm

Artikelnummer: Z00353896
EAN: 4000896001767
Herstellernummer: 1005S-13
Kraft-Verlängerung 1005S-13 · Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll) · l: 330 mm
UVP: 111,44 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 80,62 € VE 1 Stück Netto 67,75 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • Für Maschinenbetätigung
  • Außen-Vierkant Innen-Vierkant (Robertson) Antrieb 20 = 3/4″
  • Oberfläche: brüniert

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antrieb Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
Abtrieb Vierkant massiv 20 mm (3/4 Zoll)
Länge (mm) 330
Gesamtlänge (für eClass) 330
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen