1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.3/8"

Artikelnummer: Z00488550
EAN: 4042146565384
Herstellernummer: 911.1094
1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.3/8"
Inkl. Steuern: 47,62 € VE 1 Stück Netto 40,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

ISO [ISO 1174, ISO 2725]
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Durchmesser (d2) 50.0 Millimeter
Profil1 12-Kant
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Durchmesser (D1) mm 84.0
Hauptkatalogseite K15I_130
Außen12kant Zoll 2.3/8 Sekunde (Bogensekunde)
Längenbezeichnung Standard
Tiefe T in mm 41,0
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Gewicht in g 1390 Gramm
Gesamtlänge L in mm 85.0
Profil2 Zollmaße

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen