1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.9/16"

Artikelnummer: Z00488552
EAN: 4042146565407
Herstellernummer: 911.1096
1" 12-kant-Stecknuss, kurz, 2.9/16"
Inkl. Steuern: 58,98 € VE 1 Stück Netto 49,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • 12-kant
  • Flank Traction-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • kurze Ausführung
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Durchmesser (d2) 59.5 Millimeter
Außen12kant Zoll 2.9/16 Sekunde (Bogensekunde)
ISO [ISO 1174, ISO 2725]
Durchmesser (D1) mm 90.0
Gewicht in g 1785 Gramm
Profil2 Zollmaße
Hauptkatalogseite K15I_130
Profil1 12-Kant
Gesamtlänge L in mm 88.0
DIN [DIN 3120, DIN 3124]
Vierkantantrieb in Zoll 1"
Material1 Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Tiefe T in mm 44,5
Längenbezeichnung Standard

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen